FEMALE METRIC SWIVEL L SERIES 1CA48-18-10C

Hannifin Connettore a filettatura diritta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:1CA48-18-10C
Rubix:999200100083903
FEMALE METRIC SWIVEL L SERIES 1CA48-18-10C
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiaconnettore a filettatura diritta
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : FEMALE METRIC SWIVEL L SERIES 1CA48-18-10C


I raccordi Parkrimp No-Skive per media pressione di Parker - serie 46 - sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio di tubi e raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 46 hanno una placcatura priva di cromo 6 e sono utilizzati con i tubi idraulici in treccia metallica Parker, come Elite No-Skive con copertura standard, resistente o super resistente, i tubi No-Skive Compact per la pulizia dell'acqua, i tubi No-Skive Compact Rail con copertura ignifuga, i tubi No-Skive Compact Twin a pressione costante con raggio di curvatura ridotto e molti altri.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 15,9 mm di diametro interno del tubo, 5/8 di pollice di diametro interno del tubo, -10 (dimensione)
Tipo di attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M26x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 25 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 50 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Olio idraulico minerale, fluidi idraulici, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensioni del tubo: 32 mm (vedi legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -10
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 315, 31,5
Dimensione attacco: 18 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 18

Punti di forza

-Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce agli utenti finali una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza abbinata alla più lunga durata del prodotto finale.
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo produttivo più semplice, efficiente e sicuro.

Applicazioni

Macchine per l'edilizia;Stampaggio a iniezione;Trasporti;Silvicoltura e agricoltura;Movimentazione dei materiali;Pasta e carta;Tutte le macchine per l'edilizia;Grandi macchine per lo stampaggio a iniezione ;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura ;Macchine per la movimentazione dei container;Idropulitrici ad alta pressione;Macchine per la carta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconnettore a filettatura diritta
Materialeacciaio inox
Esecuzione48
Diametro esterno del tubo18 mm
Codice doganale73269098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
81,19 IVA esclusa
/ Unità
99,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione