567 CONNETTORI AUTOSPELLANTI SCOTCHLOK FINO A 600V 7100167058

Connettore IDC 3M™ Scotchlok™ 567

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:80567
Rubix:999190300024172
Produttore:7100167058
567 CONNETTORI AUTOSPELLANTI SCOTCHLOK FINO A 600V 7100167058

Riepilogo info tecniche

Tipologiaconnettore

Documenti

Dettagli del prodotto : 567 CONNETTORI AUTOSPELLANTI SCOTCHLOK FINO A 600V 7100167058


Collegare elettricamente un'estremità del cavo (Tap) a un cavo passante (Run) e isolare la connessione con il connettore elettrico IDC 567 3M™ Scotchlok™. Questo connettore ha un diametro esterno massimo di isolamento di 3 mm² (Tap), 4 mm² (Run) e una temperatura di 105°C. È ritardante alla fiamma, dotato di spellatura automatica e con una doppia connessione con un esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica affidabile. Offre una connessione rapida e affidabile: si chiude semplicemente a scatto senza spellare o torcere il cavo.
Il connettore elettrico IDC 567 3M™ Scotchlok™ collega un'estremità del cavo da 0,75 mm² -1,5 mm² (Tap) a un cavo da 3 mm² a 4 mm² (Run), isolando la connessione. Il connettore è ritardante alla fiamma, con spellatura automatica e offre una doppia connessione.

Punti di forza

Connettore marrone isolato in polipropilene;Esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica affidabile;Rapido e facile da utilizzare: è sufficiente fissarlo a scatto senza spellare o torcere il cavo;Certificato UL, CSA e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE;Il connettore ha un diametro esterno massimo di isolamento di 3 mm² (Tap), 4 mm² (Run).;Temperatura di esercizio di 105°C

Applicazioni

Use for tap splicing

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconnettore
0,52 IVA esclusa
/ Unità
0,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione