533194-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPA-KMS1-24-10

Cavo di collegamento del terminale della valvola VMPA-KMS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA-KMS1-24-10
Rubix:160000000597334
Produttore:533194
EAN:4052568166441
533194-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPA-KMS1-24-10

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 533194-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPA-KMS1-24-10


Linea di connessione VMPA-KMS1-24-10 Per connessione multipolare su Unità  di valvole MPA-S. Grado di protezione=(* IP65, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente con cablaggio libero=0 - 70 °C, Raggio min. di curvatura del cavo=171 mm, Connessione elettrica=Cavo con connettore, Composizione cavo=25x0,34

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2140 g
Tipologiavmpa-km
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
107,91 IVA esclusa
/ Unità
131,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione