193015-LINEA DI CONNESSIONE KMP4-9P-10-PUR

Cavo di collegamento KMP4 per manifold di valvole

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:KMP4-9P-10-PUR
Rubix:160000000589634
Produttore:193015
EAN:4052568153229
193015-LINEA DI CONNESSIONE KMP4-9P-10-PUR

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento kmp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 193015-LINEA DI CONNESSIONE KMP4-9P-10-PUR


Linea di connessione KMP4-9P-10-PUR Posizione di montaggio=Qualsiasi, Carico di corrente ammissibile=3 A, Grado di protezione=IP65, Temperatura ambiente con cablaggio libero=-40 - 70 °C, Temperatura ambiente=-40 - 70 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso680 g
Tipologiacavo di collegamento kmp
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
173,65 IVA esclusa
/ Unità
211,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione