550319-CAVO ENCODER NEBM-M12W8-E-10-N-S1G15

NEBM connecting cable for motors

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:NEBM-M12W8-E-10-N-S1G15
Rubix:160000000575198
Produttore:550319
EAN:4052568192433
550319-CAVO ENCODER NEBM-M12W8-E-10-N-S1G15

Dettagli del prodotto : 550319-CAVO ENCODER NEBM-M12W8-E-10-N-S1G15


Cavo encoder NEBM-M12W8-E-10-N-S1G15 Per servo-motore EMMS-AS-... Conforme alla norma=EN 61984, Caratteristica cavo=Adatto per portacavi, Intervallo tensione d'esercizio CA=0 - 30 V, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 30 V, Resistenza alle scariche elettriche=0,5 kV

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x60x200 mm
Peso640,1 g
Paese d'origineDE
Codice doganale85444290
358,32 IVA esclusa
/ Unità
437,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione