32963-RACCORDO KSG-M10X1,25

KSG Pezzo di accoppiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KSG-M10X1,25
Rubix:160000000579951
Produttore:32963
EAN:4052568067670
32963-RACCORDO KSG-M10X1,25

Riepilogo info tecniche

Tipologiapezzo di accoppiamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 32963-RACCORDO KSG-M10X1,25


Pezzo di accoppiamento KSG-M10X1,25 compensa per disallineamento radiale, per il montaggio lato stelo pistone dei cilindri DNU, DNG, DNGU, DNC. Dimensione=M10x1,25, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Connessione filettata=Filettatura femmina M10x1,25, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x38x24 mm
Peso229 g
Tipologiapezzo di accoppiamento
39,54 IVA esclusa
/ Unità
48,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione