HSR-3000 6/2 ROSSO GUAINA IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD ROSSO 7000099143

3M™ HSR-3000 Guaina termorestringente

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:85825
Rubix:999190300024540
Produttore:7000099143
HSR-3000 6/2 ROSSO GUAINA IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD ROSSO 7000099143

Riepilogo info tecniche

Tipologiaretraibile

Dettagli del prodotto : HSR-3000 6/2 ROSSO GUAINA IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD ROSSO 7000099143


La serie 3M™ HSR-3000 sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 3:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. Buona resistenza ad agenti chimici. Le coonfezioni sono in mini-dispenser di varie metrature (dai 5 ai 12mt a secondo del modello), facili da immagazzinare e maneggevoli. Le HSR-3000 sono disponibili in taglie da 1.5/0.5 mm to 24.0/8.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento che va da 0.45-1.0 mm. Oltre a funzioni di isolamento dei cavi a bassa tensione, è indicata anche per una protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche e per l'identificazione di cavi grazie alla disponbilità della guaina in 9 differenti colori. La guaina è conforme RoHS ed è esente sia da Alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE).
La serie 3M™ HSR-3000 sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 3:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. Confezione in Dispenser di varie metrature.

Punti di forza

Guaina in poliolefina a parete sottile
Rapporto di restringimento 3:1
Isolamento dei cavi di bassa tensione
Confezioni in Mini bobine - Dispenser

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaretraibile
31,20 IVA esclusa
/ Rotoli
38,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione