7560-INNESTO MULTIPLO KSV-32-B

KSV Multi-plug

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KSV-32-B
Rubix:160000000578618
Produttore:7560
EAN:4052568111113
7560-INNESTO MULTIPLO KSV-32-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiaksv spina multipla
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7560-INNESTO MULTIPLO KSV-32-B


Innesto multiplo KSV-32-B Diametro nominale=4 mm, Pressione d'esercizio=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Classe di resistenza alla corrosione CRC=2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso260 g
Tipologiaksv spina multipla
Paese d'origineDE
Codice doganale39174000
126,00 IVA esclusa
/ Unità
153,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione