30931-LINEA PRESA KMC-1-24DC-2,5-LED

Bussola KMC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMC-1-24DC-2,5-LED
Rubix:160000000579785
Produttore:30931
EAN:4052568022785
30931-LINEA PRESA KMC-1-24DC-2,5-LED

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento kmc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30931-LINEA PRESA KMC-1-24DC-2,5-LED


Presa di corrente con cavo KMC-1-24DC-2,5-LED Pre-assemblata, per solenoidi C e N1. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Polarità protetta=per tutti i collegamenti elettrici, Visualizzazione dello stato operativo=LED, Tensione nominale di funzionamento DC=24 V, Classe di protezione=(* IP67, * a IEC 60529)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)170x130x30 mm
Peso178,1 g
Tipologiacavo di collegamento kmc
18,00 IVA esclusa
/ Unità
21,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione