HSR-3.2 GUAINE IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD COLORE NERO 7000099048

Guaina termorestringente 3M™ HSR

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:85570
Rubix:999190300023654
Produttore:7000099048
EAN:08712403064412
HSR-3.2 GUAINE IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD COLORE NERO 7000099048

Riepilogo info tecniche

Tipologiaretraibile

Dettagli del prodotto : HSR-3.2 GUAINE IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD COLORE NERO 7000099048


La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.
La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature.

Punti di forza

Guaina in poliolefina a parete sottile;Rapporto di restringimento 2:1;Isolamento dei cavi di bassa tensione;Confezioni in Mini bobine - Dispenser;RoHS, ritardante alla fiamma ed autoestinguente;Ritardante alla fiamma

Applicazioni

Use for general purpose electrical applications such as insulating, bundling, marking, moisture sealing, mechanical abrasion protection, corrosion protection, strain relief of LV cables, wire termination and electrical connections.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaretraibile
23,73 IVA esclusa
/ Rotoli
28,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione