193457-LINEA PRESA KMEB-1-24-10-LED

Cavo presa valvola KMEB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMEB-1-24-10-LED
Rubix:160000000589689
Produttore:193457
EAN:4052568079802
193457-LINEA PRESA KMEB-1-24-10-LED

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo presa valvola kmeb
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193457-LINEA PRESA KMEB-1-24-10-LED


Presa di corrente con cavo KMEB-1-24-10-LED pre-assemblata, per valvole VUVB, MEBH, MOEBH e solenoidi N2. Posizione di montaggio=qualsiasi, Indicatore di posizione di commutazione=LED, Tensione nominale di funzionamento CC=24 V, Classe di protezione=(* IP65, * IEC 60529), Temperatura ambiente=-20 - 80 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)175x155x40 mm
Peso449,5 g
Tipologiacavo presa valvola kmeb
Paese d'origineBG
Codice doganale85444290
32,82 IVA esclusa
/ Unità
40,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore