193459-LINEA PRESA KMC-1-24-10-LED

Bussola KMC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMC-1-24-10-LED
Rubix:160000000589691
Produttore:193459
EAN:4052568079826
193459-LINEA PRESA KMC-1-24-10-LED

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 193459-LINEA PRESA KMC-1-24-10-LED


Presa di corrente con cavo KMC-1-24-10-LED Pre-assemblata, per solenoidi C e N1. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Polarità protetta=per tutti i collegamenti elettrici, Visualizzazione dello stato operativo=LED, Tensione nominale di funzionamento DC=24 V, Classe di protezione=(* IP67, * a IEC 60529)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x190x50 mm
Peso617,55 g
Tipologiacavi kmc
Paese d'origineBG
Codice doganale84123100
28,55 IVA esclusa
/ Unità
34,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione