193691-LINEA PRESA KMYZ-4-24-2,5-B

KMYZ Linea di collegamento per valvole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMYZ-4-24-2,5-B
Rubix:160000000589770
Produttore:193691
EAN:4052568044008
193691-LINEA PRESA KMYZ-4-24-2,5-B

Riepilogo info tecniche

Tipologialinea di collegamento per le valvole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193691-LINEA PRESA KMYZ-4-24-2,5-B


Presa di corrente con cavo KMYZ-4-24-2,5-B per valvole ad alta velocità Posizione di montaggio = qualsiasi, tensione nominale di funzionamento DC = 3-36 V, classe di protezione = IP50, temperatura ambiente =-10 - 50 °C, peso del prodotto=32 g

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologialinea di collegamento per le valvole
Codice doganale85444290
8,32 IVA esclusa
/ Unità
10,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione