534 CONNETTORI AUTOSPELLANTI SCOTCHLOK FINO A 600V 7100179355

Connettore IDC 3M™ Scotchlok™ 534

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:534B100
Rubix:999210118008365
Produttore:7100179355
EAN:00054007505112
534 CONNETTORI AUTOSPELLANTI SCOTCHLOK FINO A 600V 7100179355

Riepilogo info tecniche

Tipologiaconnettori

Dettagli del prodotto : 534 CONNETTORI AUTOSPELLANTI SCOTCHLOK FINO A 600V 7100179355


Il connettore elettrico IDC 534 3M™ Scotchlok™ è un connettore elettrico a spellatura automatica in grado di collegare due fili di rame con conduttore solido o flessibile, nell'intervallo compreso tra 1,5 – 2,5 mm2 in un'applicazione Double Run. Il connettore ha una tensione nominale massima di 32 volt e una temperatura nominale massima di 90°C.
Il connettore elettrico IDC 534 3M™ Scotchlok™ collega il cavo in una configurazione Double Run senza la necessità di spellare il cavo prima dell'uso.

Punti di forza

Ritardante alla fiamma;Esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica affidabile;Adatto a cavi di dimensioni da 1,5 mm² a 2,5 mm², con conduttore solido/flessibile;Rapido e facile da utilizzare: è sufficiente fissarlo a scatto senza spellare o torcere il cavo;Certificato UL, CSA e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE

Applicazioni

Wire Connection

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconnettori
0,37 IVA esclusa
/ Unità
0,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione