193018-LINEA DI CONNESSIONE KMP4-25P-5-PUR

Cavo di collegamento KMP4 per manifold di valvole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMP4-25P-5-PUR
Rubix:160000000589637
Produttore:193018
EAN:4052568153250
193018-LINEA DI CONNESSIONE KMP4-25P-5-PUR

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento kmp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193018-LINEA DI CONNESSIONE KMP4-25P-5-PUR


Linea di connessione KMP4-25P-5-PUR Grado di protezione=(* IP65, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente con cablaggio libero=-40 - 70 °C, Composizione cavo=25x0,25, Diametro cavo=10,8 mm, Lunghezza cavo=5 m

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)240x270x55 mm
Peso712,2 g
Tipologiacavo di collegamento kmp
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
166,26 IVA esclusa
/ Unità
202,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione