566657-CONNETTORE CON CAVO NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2

Linea di collegamento NEBV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2
Rubix:160000000604673
Produttore:566657
EAN:4052568057343
566657-CONNETTORE CON CAVO NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2

Riepilogo info tecniche

Tipologialinea di collegamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 566657-CONNETTORE CON CAVO NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2


Connettore con cavo NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 30 V, Grado di protezione=IP40, Temperatura ambiente=-5 - 60 °C, Peso=31 g
Socket cable NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2 Installation position=any, Operating voltage range DC=0 - 30 V, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-5 - 60 °C, Product weight=31 g

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologialinea di collegamento
Codice doganale84818079
6,91 IVA esclusa
/ Unità
8,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione