30938-LINEA PRESA KMF-1-230AC-5

Cavo di collegamento della presa della valvola KMF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMF-1-230AC-5
Rubix:160000000579792
Produttore:30938
EAN:4052568003784
30938-LINEA PRESA KMF-1-230AC-5

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento kmf
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30938-LINEA PRESA KMF-1-230AC-5


Connettore con cavo KMF-1-230AC-5 Precablato, per magneti F. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione, Grado di protezione=(* IP67, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente=-20 - 80 °C, Peso=320 g

Informazioni tecniche


Attributi
Peso318 g
Tipologiacavo di collegamento kmf
Paese d'origineBG
Codice doganale85444290
16,95 IVA esclusa
/ Unità
20,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione