32964-RACCORDO KSG-M12X1,25

Pezzo di accoppiamento KSG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KSG-M12X1,25
Rubix:160000000579952
Produttore:32964
EAN:4052568004088
32964-RACCORDO KSG-M12X1,25

Riepilogo info tecniche

Tipologiapezzo di accoppiamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 32964-RACCORDO KSG-M12X1,25


Pezzo di accoppiamento KSG-M12X1,25 Compensa per disallineamento radiale, per il montaggio lato stelo pistone dei cilindri DNU, DNG, DNGU, DNC. Dimensione=M12x1,25, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Connessione filettata=Filettatura femmina M12x1,25, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)108x32x73 mm
Peso441 g
Tipologiapezzo di accoppiamento
43,03 IVA esclusa
/ Unità
52,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione