34998-LINEA PRESA KMYZ-2-24-5-LED

Cavo di collegamento KMYZ per valvole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMYZ-2-24-5-LED
Rubix:160000000580168
Produttore:34998
EAN:4052568010089
34998-LINEA PRESA KMYZ-2-24-5-LED

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento kmyz
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34998-LINEA PRESA KMYZ-2-24-5-LED


Cavo di collegamento KMYZ-2-24-5-LED Per generatori di vuoto VAD-MYB, VADM, VADMI. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica cavo=Standard, Indicatore posizione di commutazione=LED, Carico di corrente ammissibile a 40 °C=1 A, Grado di protezione=IP65

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x140x20 mm
Peso88,15 g
Tipologiacavo di collegamento kmyz
Paese d'origineBG
Codice doganale85444290
51,12 IVA esclusa
/ Unità
62,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione