566662-CONNETTORE CON CAVO NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2

Linea di collegamento NEBV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2
Rubix:160000000604678
Produttore:566662
EAN:4052568057398
566662-CONNETTORE CON CAVO NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2

Riepilogo info tecniche

Tipologialinea di collegamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 566662-CONNETTORE CON CAVO NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2


Connettore con cavo NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 30 V, Grado di protezione=IP40, Temperatura ambiente=-5 - 60 °C, Peso=4 g
Plug socket with cable NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2 566662

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologialinea di collegamento
Codice doganale85444290
1,35 IVA esclusa
/ Unità
1,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione