533195-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPA-KMS1-8-2,5

Cavo di collegamento del terminale della valvola VMPA-KMS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA-KMS1-8-2,5
Rubix:160000000597335
Produttore:533195
EAN:4052568086404
533195-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPA-KMS1-8-2,5

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 533195-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPA-KMS1-8-2,5


Linea di connessione VMPA-KMS1-8-2,5 Per connessione multipolare su Unità  di valvole MPA-S. Grado di protezione=(* IP65, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente con cablaggio libero=0 - 80 °C, Raggio min. di curvatura del cavo=82,8 mm, Connessione elettrica=Cavo con connettore, Composizione cavo=10x0,34

Informazioni tecniche


Attributi
Peso306,5 g
Tipologiavmpa-km
41,62 IVA esclusa
/ Unità
50,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione