32965-RACCORDO KSG-M16X1,5

Pezzo di accoppiamento KSG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KSG-M16X1,5
Rubix:160000000579953
Produttore:32965
EAN:4052568009618
32965-RACCORDO KSG-M16X1,5

Riepilogo info tecniche

Tipologiapezzo di accoppiamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 32965-RACCORDO KSG-M16X1,5


Pezzo accoppiamento KSG-M16X1,5 Compensa per disallineamento radiale, per il montaggio lato stelo dei cilindri DNU, DNG, DNGU, DNC. Dimensioni=M16x1,5, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Connessione filettata=Filettatura femmina M16x1,5, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)81x81x32 mm
Peso850 g
Tipologiapezzo di accoppiamento
50,46 IVA esclusa
/ Unità
61,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore