193458-LINEA PRESA KMF-1-24-10-LED

Cavo di collegamento KMF per valvole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMF-1-24-10-LED
Rubix:160000000589690
Produttore:193458
EAN:4052568079819
193458-LINEA PRESA KMF-1-24-10-LED

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento kmf
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193458-LINEA PRESA KMF-1-24-10-LED


Presa di corrente con cavo KMF-1-24-10-LED pre-assemblata, per solenoidi F. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Indicatore di posizione di commutazione=LED, Tensione nominale di funzionamento CC=24 V, Classe di protezione=(* IP67, * a IEC 60529), Temperatura ambiente=-20 - 80 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x190x40 mm
Peso617,06 g
Tipologiacavo di collegamento kmf
Paese d'origineBG
Codice doganale85444290
28,55 IVA esclusa
/ Unità
34,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione