30932-LINEA PRESA KMC-1-230AC-2,5

Zoccolo KMC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMC-1-230AC-2,5
Rubix:160000000579786
Produttore:30932
EAN:4052568022792
30932-LINEA PRESA KMC-1-230AC-2,5

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento kmc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30932-LINEA PRESA KMC-1-230AC-2,5


Cavo di collegamento KMC-1-230AC-2,5 Precablato, per magnete C e N1. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Protezione contro l'inversione di polarit =Per tutti le connessioni elettriche, Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione, Grado di protezione=(* IP67, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente=-20 - 80 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso174,8 g
Tipologiacavo di collegamento kmc
13,44 IVA esclusa
/ Unità
16,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione