32966-RACCORDO KSG-M20X1,5

KSG Pezzo di accoppiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KSG-M20X1,5
Rubix:160000000579954
Produttore:32966
EAN:4052568004095
32966-RACCORDO KSG-M20X1,5

Riepilogo info tecniche

Tipologiapezzo di accoppiamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 32966-RACCORDO KSG-M20X1,5


Pezzo di accoppiamento KSG-M20X1,5 Compensa per disallineamento radiale, per il montaggio su lato stelo dei cilindri DNU, DNG, DNGU, DNC. Dimensioni=M20x1,5, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Connessione filettata=Filettatura femmina M20x1,5, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)112x40x99 mm
Peso1113 g
Tipologiapezzo di accoppiamento
59,86 IVA esclusa
/ Unità
73,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione