18624-LINEA DI CONNESSIONE KMP3-25P-16-5

Cavo di collegamento del terminale della valvola KMP3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMP3-25P-16-5
Rubix:160000000579447
Produttore:18624
EAN:4052568112967
18624-LINEA DI CONNESSIONE KMP3-25P-16-5

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento kmp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 18624-LINEA DI CONNESSIONE KMP3-25P-16-5


Cavo di collegamento KMP3-25P-16-5 per terminale valvola CPV. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Tensione nominale di esercizio CC=24 V, Carico di corrente ammissibile=3 A, Classe di protezione IP65, Temperatura ambiente con cavo flessibile installazione=-5 - 80 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso710 g
Tipologiacavo di collegamento kmp
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
110,54 IVA esclusa
/ Unità
134,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione