566656-CONNETTORE CON CAVO NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2

Linea di collegamento NEBV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2
Rubix:160000000604672
Produttore:566656
EAN:4052568057336
566656-CONNETTORE CON CAVO NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2

Riepilogo info tecniche

Tipologialinea di connessione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 566656-CONNETTORE CON CAVO NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2


Connettore con cavo NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 30 V, Grado di protezione=IP40, Temperatura ambiente=-5 - 60 °C, Peso=17 g

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologialinea di connessione
Codice doganale84818079
€ 3,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione