543277-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1W37-KM-2.5-LE37

Linea di collegamento NEBV per valvole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBV-S1W37-KM-2.5-LE37
Rubix:160000000599714
Produttore:543277
EAN:4052568181673
543277-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1W37-KM-2.5-LE37

Riepilogo info tecniche

Tipologialinea di connessione nebv
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 543277-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1W37-KM-2.5-LE37


Cavo di collegamento NEBV-S1WA37-K-2.5-LE37 Per connessione multipolare su Unità  di valvole VTSA e VTSA-F, per max. 32 bobine, con connettore femmina Sub-D, 37 poli. Caratteristica cavo=Standard, Intervallo tensione d'esercizio CC=21,6 - 26,4 V, Grado di protezione=(* IP65, * NEMA 4), Temperatura ambiente=-5 - 50 °C, Connessione elettrica=(* Cavo con connettore, * Sub-D, * a 37 poli)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso894 g
Tipologialinea di connessione nebv
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
119,89 IVA esclusa
/ Unità
146,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione