560427-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10
VMPAL-KM Linea di collegamento per il terminale della valvola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10
Rubix:160000000603631
Produttore:560427
EAN:4052568207342

Documenti
Dettagli del prodotto : 560427-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10
Linea di connessione VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10 Caratteristica cavo=Standard, Grado di protezione=(* IP67, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente con cablaggio libero=-5 - 80 °C, Raggio min. di curvatura del cavo=115 mm, Connessione elettrica=Cavo con connettore
Connection cable.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1512 g |
|---|---|
| Tipologia | linea di connessione vmpal-km |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 85444290 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 164,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione