193013-LINEA DI CONNESSIONE KMP4-9P-10-PVC

Cavo di collegamento del terminale della valvola KMP4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:KMP4-9P-10-PVC
Rubix:160000000589632
Produttore:193013
EAN:4052568153205
193013-LINEA DI CONNESSIONE KMP4-9P-10-PVC

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento kmp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 193013-LINEA DI CONNESSIONE KMP4-9P-10-PVC


Linea di connessione KMP4-9P-10-PVC Posizione di montaggio=Qualsiasi, Carico di corrente ammissibile=3 A, Grado di protezione=IP65, Temperatura ambiente con cablaggio libero=-5 - 70 °C, Temperatura ambiente=-40 - 70 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso792,3 g
Tipologiacavo di collegamento kmp
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
144,46 IVA esclusa
/ Unità
176,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione