151691-LINEA PRESA KMEB-1-230AC-5

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMEB-1-230AC-5
Rubix:160000000582223
Produttore:151691
EAN:4052568030766
151691-LINEA PRESA KMEB-1-230AC-5

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento dello zoccolo della valvola kmeb
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151691-LINEA PRESA KMEB-1-230AC-5


Connettore con cavo KMEB-1-230AC-5 Precablato, per valvole MEBH, MOEBH e magneti N2. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione, Grado di protezione=(* IP65, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente=-20 - 80 °C, Peso=230 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)170x160x25 mm
Peso232 g
Tipologiacavo di collegamento dello zoccolo della valvola kmeb
Paese d'origineBG
Codice doganale85444290
20,91 IVA esclusa
/ Unità
25,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione