30937-LINEA PRESA KMF-1-24DC-5-LED

Cavo di collegamento della presa della valvola KMF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMF-1-24DC-5-LED
Rubix:160000000579791
Produttore:30937
EAN:4052568022839
30937-LINEA PRESA KMF-1-24DC-5-LED

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento kmf
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30937-LINEA PRESA KMF-1-24DC-5-LED


Presa di corrente con cavo KMF-1-24DC-5-LED pre-assemblata, per solenoidi F. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Indicatore di posizione di commutazione=LED, Tensione nominale di funzionamento CC=24 V, Classe di protezione=(* IP67, * a IEC 60529), Temperatura ambiente=-20 - 80 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)188x40x111 mm
Peso317 g
Tipologiacavo di collegamento kmf
Paese d'origineBG
Codice doganale85444290
21,51 IVA esclusa
/ Unità
26,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione