18579-LINEA DI CONNESSIONE KMP3-9P-08-10

KMP3 Linea di collegamento per i terminali delle valvole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMP3-9P-08-10
Rubix:160000000579446
Produttore:18579
EAN:4052568009359
18579-LINEA DI CONNESSIONE KMP3-9P-08-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaconnection management kmp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 18579-LINEA DI CONNESSIONE KMP3-9P-08-10


Linea di connessione KMP3-9P-08-10 Per Unità  di valvole CPV. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Carico di corrente ammissibile=3 A, Grado di protezione=IP65, Temperatura ambiente con cablaggio libero=-5 - 80 °C, Temperatura ambiente=-30 - 80 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x200x65 mm
Peso875 g
Tipologiaconnection management kmp
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
98,32 IVA esclusa
/ Unità
119,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione