32967-RACCORDO KSG-M27X2

KSG Pezzo di accoppiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KSG-M27X2
Rubix:160000000579955
Produttore:32967
EAN:4052568114992
32967-RACCORDO KSG-M27X2

Riepilogo info tecniche

Tipologiapezzo di accoppiamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 32967-RACCORDO KSG-M27X2


Raccordo KSG-M27X2 Per la compensazione di tolleranze radiali. Taglia=M27x2, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Attacco filettato=Filetto femmina M27x2, Classe di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1067 g
Tipologiapezzo di accoppiamento
Paese d'origineIT
Codice doganale84819000
66,84 IVA esclusa
/ Unità
81,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione