566655-CONNETTORE CON CAVO NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2

Linea di collegamento NEBV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2
Rubix:160000000604671
Produttore:566655
EAN:4052568057329
566655-CONNETTORE CON CAVO NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 566655-CONNETTORE CON CAVO NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2


Connettore con cavo NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 30 V, Grado di protezione=IP40, Temperatura ambiente=-5 - 60 °C, Peso=7 g

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacavo di collegamento
Codice doganale84818079
€ 1,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione