30941-LINEA PRESA KMV-1-24DC-5-LED

Cavo di collegamento KMV per valvole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMV-1-24DC-5-LED
Rubix:160000000579795
Produttore:30941
EAN:4052568022860
30941-LINEA PRESA KMV-1-24DC-5-LED

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento kmv
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30941-LINEA PRESA KMV-1-24DC-5-LED


Connettore con cavo KMV-1-24DC-5-LED Precablato, per magneti V. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Protezione contro l'inversione di polarit =Per tutti le connessioni elettriche, Indicatore stato di commutazione=LED, Grado di protezione=(* IP67, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente=-20 - 80 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)170x172x40 mm
Peso320,4 g
Tipologiacavo di collegamento kmv
Paese d'origineBG
Codice doganale85444290
21,51 IVA esclusa
/ Unità
26,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione