560418-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10

VMPAL-KM Linea di collegamento per il terminale della valvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10
Rubix:160000000603622
Produttore:560418
EAN:4052568207267
560418-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento vmpal-km
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560418-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10


Linea di connessione VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10 Caratteristica cavo=Standard, Grado di protezione=(* IP67, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente con cablaggio libero=-5 - 80 °C, Raggio min. di curvatura del cavo=122 mm, Connessione elettrica=Cavo con connettore
Connecting cable VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10 560418

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1886 g
Tipologiacavo di collegamento vmpal-km
Paese d'origineBG
Codice doganale85444290
106,19 IVA esclusa
/ Unità
129,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione