152508-INNESTO MULTIPLO KSV6-22

Connettore multiplo KSV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KSV6-22
Rubix:160000000582314
Produttore:152508
EAN:4052568070144
152508-INNESTO MULTIPLO KSV6-22

Riepilogo info tecniche

Tipologiaspina multipla ksv
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 152508-INNESTO MULTIPLO KSV6-22


Innesto multiplo KSV6-22 Diametro nominale=6 mm, Pressione d'esercizio=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Classe di resistenza alla corrosione CRC=2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso257,18 g
Tipologiaspina multipla ksv
Paese d'origineDE
Codice doganale39174000
92,29 IVA esclusa
/ Unità
112,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione