533193-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPA-KMS1-24-5

Cavo di collegamento del terminale della valvola VMPA-KMS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA-KMS1-24-5
Rubix:160000000597333
Produttore:533193
EAN:4052568166434
533193-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPA-KMS1-24-5

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 533193-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPA-KMS1-24-5


Linea di connessione VMPA-KMS1-24-5 Per connessione multipolare su Unità  di valvole MPA-S. Grado di protezione=(* IP65, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente con cablaggio libero=0 - 70 °C, Raggio min. di curvatura del cavo=171 mm, Connessione elettrica=Cavo con connettore, Composizione cavo=25x0,34

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)280x245x80 mm
Peso1100,68 g
Tipologiavmpa-km
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
76,88 IVA esclusa
/ Unità
93,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione