30945-LINEA PRESA KME-1-24DC-5-LED

Cavi KME

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KME-1-24DC-5-LED
Rubix:160000000579798
Produttore:30945
EAN:4052568067595
30945-LINEA PRESA KME-1-24DC-5-LED

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 30945-LINEA PRESA KME-1-24DC-5-LED


Presa di corrente con cavo KME-1-24DC-5-LED pre-assemblato, per valvole ME. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Attributo cavo=Per applicazioni statiche, Indicatore di posizione di commutazione=LED, Tensione nominale di funzionamento DC=24 V, Carico corrente accettabile a 40 °C=4 A

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x160x20 mm
Peso232,67 g
Tipologiacavi kme
Paese d'origineBG
Codice doganale85444290
45,74 IVA esclusa
/ Unità
55,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione