550311-CAVO MOTORE NEBM-M23G8-E-10-Q9N-LE8
NEBM connecting cable for motors
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Festo:NEBM-M23G6-E-10-N-LE7
Rubix:160000000575190
Produttore:550311
EAN:4052568192372
Dettagli del prodotto : 550311-CAVO MOTORE NEBM-M23G8-E-10-Q9N-LE8
Cavo motore NEBM-M23G6-E-10-N-LE7 Per servo-motore EMMS-AS-... Conforme alla norma=EN 61984, Caratteristica cavo=Adatto per portacavi, Intervallo tensione d'esercizio CA=0 - 630 V, Nota sull'intervallo della tensione di esercizio CA=0 - 300 V per 0,5 mm², Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 630 V
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 380x70x380 mm |
|---|---|
| Peso | 2342 g |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 85444290 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 551,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 672,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
