566663-CONNETTORE CON CAVO NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2

Linea di collegamento NEBV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2
Rubix:160000000604679
Produttore:566663
EAN:4052568057404
566663-CONNETTORE CON CAVO NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 566663-CONNETTORE CON CAVO NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2


Connettore con cavo NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 30 V, Grado di protezione=IP40, Temperatura ambiente=-5 - 60 °C, Peso=7 g

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacavo di collegamento
Codice doganale85444290
1,99 IVA esclusa
/ Unità
2,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione