174844-LINEA PRESA KMEB-2-24-2,5-LED

Cavo di collegamento dello zoccolo della valvola KMEB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMEB-2-24-2,5-LED
Rubix:160000000586971
Produttore:174844
EAN:4052568037598
174844-LINEA PRESA KMEB-2-24-2,5-LED

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento dello zoccolo della valvola kmeb
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 174844-LINEA PRESA KMEB-2-24-2,5-LED


Connettore con cavo KMEB-2-24-2,5-LED Precablato, per valvole VUVB, MEBH, MOEBH e magneti N2.| Posizione di montaggio=Qualsiasi, Indicatore posizione di commutazione=LED, Grado di protezione=(* IP65, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente=-20 - 80 °C, Peso=200 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)159x37x134 mm
Peso153,1 g
Tipologiacavo di collegamento dello zoccolo della valvola kmeb
22,29 IVA esclusa
/ Unità
27,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione