560422-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5

VMPAL-KM Linea di collegamento per il terminale della valvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5
Rubix:160000000603626
Produttore:560422
EAN:4052568207298
560422-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento vmpal-km
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560422-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5


Linea di connessione VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5 Caratteristica cavo=Standard, Grado di protezione=(* IP67, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente con cablaggio libero=-5 - 80 °C, Raggio min. di curvatura del cavo=115 mm, Connessione elettrica=Cavo con connettore
Connecting cable VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5 560422

Informazioni tecniche


Attributi
Peso489 g
Tipologiacavo di collegamento vmpal-km
73,38 IVA esclusa
/ Unità
89,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione