30933-LINEA PRESA KMC-1-24DC-5-LED

Presa KMC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMC-1-24DC-5-LED
Rubix:160000000579787
Produttore:30933
EAN:4052568022808
30933-LINEA PRESA KMC-1-24DC-5-LED

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento kmc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30933-LINEA PRESA KMC-1-24DC-5-LED


Presa di corrente con cavo KMC-1-24DC-5-LED Pre-assemblato, per elettromagneti C e N1. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Polarità protetta=per tutti i collegamenti elettrici, Visualizzazione dello stato operativo=LED, Tensione nominale di funzionamento DC=24 V, Classe di protezione=(* IP67, * a IEC 60529)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x160x22 mm
Peso322,7 g
Tipologiacavo di collegamento kmc
Paese d'origineBG
Codice doganale85444290
21,51 IVA esclusa
/ Unità
26,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione