530048-CAVO DI COLLEGAM KMP6-25P-20-10

Cavo di collegamento per terminale valvole KMP6

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMP6-25P-20-10
Rubix:999180500110012
Produttore:530048
EAN:4052568164720
530048-CAVO DI COLLEGAM KMP6-25P-20-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento kmp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 530048-CAVO DI COLLEGAM KMP6-25P-20-10


Linea di connessione KMP6-25P-20-10 Per Unità  di valvole CPA-SC, con connettore maschio Sub-D, 25 poli per 20 bobine, lunghezza 10 m. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Intervallo tensione d'esercizio CC=<= 24 V, Carico di corrente ammissibile=2,8 A, Grado di protezione=IP40, Temperatura ambiente con cablaggio libero=-5 - 80 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1648 g
Tipologiacavo di collegamento kmp
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
  • Disponibile: spedito entro 24 ore