Riferimenti
Festo:KMEB-1-24-5-LED
Rubix:160000000582221
Produttore:151689
EAN:4052568010737

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavo di collegamento per valvole kmeb |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 151689-LINEA PRESA KMEB-1-24-5-LED
Presa di corrente con cavo KMEB-1-24-5-LED pre-assemblata, per valvole VUVB, MEBH, MOEBH e solenoidi N2. Posizione di montaggio=qualsiasi, Indicatore di posizione di commutazione=LED, Tensione nominale di funzionamento CC=24 V, Classe di protezione=(* IP65, * IEC 60529), Temperatura ambiente=-20 - 80 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x160x36 mm |
|---|---|
| Peso | 234,6 g |
| Tipologia | cavo di collegamento per valvole kmeb |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 85444290 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione