193455-LINEA PRESA KME-1-24-10-LED

Cavo di collegamento KME

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KME-1-24-10-LED
Rubix:160000000589687
Produttore:193455
EAN:4052568079789
193455-LINEA PRESA KME-1-24-10-LED

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento kme
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193455-LINEA PRESA KME-1-24-10-LED


Connettore con cavo KME-1-24-10-LED Precablato, per valvole ME. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica cavo=Per applicazioni statiche, Indicatore posizione di commutazione=LED, Carico di corrente ammissibile a 40 °C=4 A, Grado di protezione=(* IP67, * A norma IEC 60529)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x30x180 mm
Peso442 g
Tipologiacavo di collegamento kme
Paese d'origineBG
Codice doganale85444290
57,84 IVA esclusa
/ Unità
70,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione