18625-LINEA DI CONNESSIONE KMP3-25P-16-10

Cavo di collegamento KMP3 per manifold di valvole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMP3-25P-16-10
Rubix:160000000579448
Produttore:18625
EAN:4052568112974
18625-LINEA DI CONNESSIONE KMP3-25P-16-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento kmp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 18625-LINEA DI CONNESSIONE KMP3-25P-16-10


Cavo di collegamento KMP3-25P-16-10 per terminale valvola CPV. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Tensione nominale di esercizio CC=24 V, Carico di corrente ammissibile=3 A, Classe di protezione IP65, Temperatura ambiente con cavo flessibile installazione=-5 - 80 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)240x60x240 mm
Peso1350 g
Tipologiacavo di collegamento kmp
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
144,69 IVA esclusa
/ Unità
176,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione