193019-LINEA DI CONNESSIONE KMP4-25P-10-PUR

Cavo di collegamento del terminale della valvola KMP4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMP4-25P-10-PUR
Rubix:160000000589638
Produttore:193019
EAN:4052568153267
193019-LINEA DI CONNESSIONE KMP4-25P-10-PUR

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento kmp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193019-LINEA DI CONNESSIONE KMP4-25P-10-PUR


Linea di connessione KMP4-25P-10-PUR Grado di protezione=(* IP65, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente con cablaggio libero=-40 - 70 °C, Composizione cavo=25x0,25, Diametro cavo=10,8 mm, Lunghezza cavo=10 m

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1420 g
Tipologiacavo di collegamento kmp
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
274,99 IVA esclusa
/ Unità
335,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione